IPD-80TBS 主幹リードバー、ブレーカ取付台セット 日東工業 26223217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

主幹リードバー、ブレーカ取付台セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様IPD80-PA日東工業600AF・800AF(汎用形)注文コード26223217品番IPD-80TBS
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。

仕様IPD80-PA日東工業600AF・800AF(汎用形)セット内容ブレーカ取付台1コ、連結バー3本材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅質量(kg)5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理光沢すずめっき(銅)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする