BP43-2010SD 二次送りセット (階段型) 日東工業 26225886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二次送りセット (階段型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ねじ穴数10注文コード26225886品番BP43-2010SD
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様配線用セット内容主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル摘要経済形主幹225AF、250AF(ブレーカ)寸法H(mm)18ねじM8(主幹固定)寸法A(mm)172寸法F(mm)42寸法D(mm)32定格電流(A)-寸法E(mm)35寸法B(mm)115寸法C(mm)20寸法G(mm)30ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用主幹BP35-20SD、BP35-SD20J寸法I10(穴数)分岐内容-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする