※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
キャビネット固定用絶縁ポスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
タイプ
ナット・ナットタイプ
注文コード
26226498
品番
BP18-50M8
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容
20コ入
材質
ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
タイプ
ナット・ナットタイプ
ボルトナット寸法
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500