曜日別特売
PEB60N3P9A プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業 26229989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック エンクローズブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)9極数(P)3注文コード26229989品番PEB60N3P9A
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電流(A)9定格感度電流(mA)-仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ基本タイプ定格電圧(V)単相3線式100/200、三相3線式200深さ(mm)95保護等級IP2XC縦(mm)260横(mm)175ブレーカNE53C使用場所屋内用極数(P)3材質(キャビネット)PC+ABS適合電動機(kW)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする