曜日別特売
NA4050A ハンドルロック 日東工業 26231556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)適合機種(サーキットブレーカ)NE52A・53A・62A・63A、NE53GA、NE58NA・68NA、NE58NA-GT、NE68NA-GT、(漏電ブレーカ)GE52A・53A・62A・63A、GE58NA・68NA、(ノントリップスイッチ)NT52A・53A、NT62A・63A注文コード26231556品番NA4050A
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。

適合機種(サーキットブレーカ)NE52A・53A・62A・63A、NE53GA、NE58NA・68NA、NE58NA-GT、NE68NA-GT、(漏電ブレーカ)GE52A・53A・62A・63A、GE58NA・68NA、(ノントリップスイッチ)NT52A・53A、NT62A・63Aセット内容10コ入仕様ハンドルロツク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45178795
2024-02-16
用途: 消防設備用
建設業・工事業

サンプル画像とまるで違います。メーカーホームページで確認必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 45178761
2019-05-21
用途: 自火報・誘導灯電源回路、その他切ってはいけない回路ブレーカーに装着
株式会社GNE建設業・工事業

安い!ぴったりってメーカー指定商品だから当たり前のこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする