曜日別特売
ZA14-71C 基台 日東工業 26234033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

基台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)注文コード26234033品番ZA14-71C
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
前面パネルは、取り外しが可能です。

質量(kg)5.5本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする