PKM-11 仮設用金具 日東工業 26234329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仮設用金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)2.6
内容量1台注文コード26234329品番PKM-11
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。

適合機種P(OP)25-86BAセット内容金具2本取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)2.6表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする