曜日別特売
RD87-1AHK ケーブルホルダー 日東工業 26235135

ケーブルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)0.1
内容量1セット(10個)注文コード26235135品番RD87-1AHK
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

AHフレームタテに、ツールレスで取り付け可能です。
リング部を手で曲げられるため、ケーブルの出し入れが容易です。
RD87-2AHKはケーブル量に合わせてケーブルホルダーを連結でき、系統分けが可能です。
難燃性樹脂を採用しています。(UL94燃焼性試験V-0)

適合機種AHシリーズ全機種セット内容10コ入質量(kg)0.1本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする