曜日別特売
BP46-56B アースバーセット 日東工業 26236535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アースバーセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26236535品番BP46-56B
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
付属品-セット内容-材質質量(kg)1.3摘要E-A(-N)、OE-A、OE-DA、SE、SOEのフカサ500mmの側面FZシリーズのフレーム長辺が400mm以上の鉄製基板ねじM10:2コ、M8:2コ、M6:2コ、M4:56コ寸法A(mm)-表面処理光沢すずめっき寸法B(mm)-板厚(mm)5材質(樹脂部)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26236526
2022-05-20
用途: 作業台用のアース接続用に

台付きを注文したつもりでしたが、アースバーのみだったので、
商品情報の記載方法を検討いただけるとありがたいです。
アースバー自体は全く問題なく使用できました。
小さい穴もねじが入るように加工されていたので、使い勝手としては良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする