曜日別特売
M240 ラシャ切鋏 モノタロウ 26236902

M240 ラシャ切鋏 モノタロウ 26236902
M240 ラシャ切鋏 モノタロウ 26236902
M240 ラシャ切鋏 モノタロウ 26236902
M240 ラシャ切鋏 モノタロウ 26236902
M240 ラシャ切鋏 モノタロウ 26236902
M240 ラシャ切鋏 モノタロウ 26236902
モノタロウ

ラシャ切鋏

(86件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード26236902品番M240
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

布地を裁断する裁ちばさみです。

用途布の切断に。全長(mm)240刃長(mm)95材質(刃)刃物鋼硬度HRC52材質(柄部)鋳物
注意
※金属・木などの硬いものは刃が欠けますので使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26236902
2025-10-12
用途: 防水作業時、シートの裁断等
山田工業建設業・工事業

思ってたより、先の方も切れやすい。
止めのネジが、緩みがち。

対象商品 : 26236902
2025-04-11
用途: 裂地を切る

通常は一桁以上違うハサミで裂地を切っています。でもこの廉価なハサミでどのくらい切断できるのかを試してみたくなり購入。 
結構切れてます。先端部分はほとんど駄目ですが、深い部分で断っていくにはかなりいけます。
個体差はあるかもしれませんが、使い方を考えればかなり使えるのでは。もちろん価格で考えれば十分かもです。
先端部分の研ぎ、かみ合わせがもう少し良くなれば、もっと評価が上がるのではないでしょうか。
切れ味がどのくらいもつかはこれからです。

2が参考にしています
2025-04-12
用途: 事務机の引き出しに入れてます

ラシャ切はさみですが、紙から紐、布、ナイロン、フィルムまで何でも切っています。切れなくなったときは研ぐ事も出来ます。

対象商品 : 26236902
2024-06-22
用途: テント生地おn裁断

値段は少し高いのですが、長持ちしますしよく切れます。
値段が安いのを使ってみたこともありますが、切れ味が全然違いました。
ずっと24センチのを使っていたのですが、細かい作業をする時は22センチおn方が使いやすいです。

対象商品 : 26236902
2024-05-13
用途: マット切断時

めっちゃ切りやすいし、切れ味がいいと思います
また切れなくなったらリピします

対象商品 : 26236902
2024-04-17
用途: 縫製工場
自動車・二輪車・自転車関連業

縫製工場で職業用のハサミの研ぎが間に合わなく応急的に購入しましたが少し重いのとハサミの厚みが少し厚いですが問題なく使用できましたコスパ良いです

2024-10-28
用途: 厚みのあるものを切る時に使用
製造業

しっかりしているので少々厚みのあるものでも力を入れなくても切れます

対象商品 : 26236902
2023-11-17
用途: 布等の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で有りながら品質は良いと思います。
材質や硬度が不明の為、耐久性はわかりませんが
そこそこ良い感触、使用感です。
カシメが強く感じたのでカシメを緩めて使用することを勧めます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
商品画像の透明のカバーはついていますか。
回答:
透明のカバーはついております。
2024-04-23
質問:
この商品は左手用ですか。
ラシャ切鋏 左利き用で検索したら出てきました。
回答:
こちらの商品は、右手用になります。
検索につきましてどの商品につきましても当てはまるのですが、あいまい検索により、検索条件が完全一致しない対象も抽出されますので、商品詳細を必ずご確認ください。
モノタロウブランドでの左手用の取り扱いはございません。
弊社取り扱い商品の一例を下記ご案内いたします。

中島利器 ダリヤ ステン ラシャ切ハサミ 総左
注文コード 20027446 品番 240mm
内容量 1丁
https://www.monotaro.com/p/2002/7446/

美鈴 美鈴 シルキー 洋裁はさみ(左手用)
注文コード 18239787 品番 824-1
内容量 1丁
https://www.monotaro.com/p/1823/9787/

2024-04-23

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする