ジョイフル
虫汚れ用ウィンドウォッシャー液
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個(2L)
注文コード
26237487
品番
J-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
虫の汚れがスッキリ!
こびりつく前に!
凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃)
-30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
2000mL
危険物の性状
水溶性