※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
分岐リード板 (Nタイプ) スリム用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
仕様
スリム2Pブレーカ
注文コード
26237655
品番
BP44-20N3S-P
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)
仕様
スリム2Pブレーカ
セット内容
50コ入
定格電圧(V)
100用
定格電流(A)
30
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。