日東工業
分岐リード板 (Nタイプ) スリム用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
仕様
スリム3Pブレーカ
注文コード
26237899
品番
BP44-20NC5T
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)
仕様
スリム3Pブレーカ
セット内容
10コ入
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
50
板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。