BP44-40NC5R 分岐リード板 (Nタイプ) スリム用 日東工業 26237908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分岐リード板 (Nタイプ) スリム用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様スリム3Pブレーカ注文コード26237908品番BP44-40NC5R
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)仕様スリム3Pブレーカセット内容10コ入定格電圧(V)-定格電流(A)50板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする