BP16-12LA L型固定金具 日東工業 26238319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型固定金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個×10パック)仕様アイボルトM12用注文コード26238319品番BP16-12LA
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

キャビネットの上下に取り付けが可能です。
転倒防止補助用にご利用ください。

仕様アイボルトM12用セット内容金具4コ、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする