大阪魂
定尺寸切(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M10
M10
M8
M4
M5
M6
M12
M16
M20
ねじピッチ
1.5
1.5
1.25
0.7
0.8
1.0
1.75
2.0
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26238738
品番
M10x285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
長さ(mm)
285
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目