BP35-SD6LJW 主幹リードバー (階段型) 日東工業 26238888

BP35-SD6LJW 主幹リードバー (階段型) 日東工業 26238888
BP35-SD6LJW 主幹リードバー (階段型) 日東工業 26238888

主幹リードバー (階段型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)摘要BP35-10SD(バーホルダ)、経済形50AF60AF(ブレーカ)注文コード26238888品番BP35-SD6LJW
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。

付属品取付ねじ付仕様配線用セット内容R、S、T各5本種別左出線用材質主幹リードバー:銅摘要BP35-10SD(バーホルダ)、経済形50AF60AF(ブレーカ)寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-表面処理光沢すずめっき寸法B(mm)-寸法C(mm)-板厚(mm)3寸法G-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする