※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
鉄製基板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
-
注文コード
26241067
品番
BP22-47
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鉄
質量(kg)
3.3
色
本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
タイプ
-
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
タテ寸法800以上
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。