曜日別特売
BP21-12A パネル用レール 日東工業 26241548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネル用レール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード26241548品番BP21-12A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。

セット内容レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ材質本体:鋼板質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)タテ寸法1200のキャビネット用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする