曜日別特売
P12-1525A プラボックス 日東工業 26241846

プラボックス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台寸法(横×縦×深さ)(mm)-外形寸法(横×縦×深さ)(mm)150×250×120注文コード26241846品番P12-1525A
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様低ホルムアルデヒド、シュリンク(ビニール)梱包品材質ABS樹脂質量(kg)0.6ホワイトグレータイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉】1.8~4.0、【ボデー】1.8~4.5保護等級IP43有効深さ(mm)87設置場所屋内・屋外兼用材質(扉)ABS樹脂色(扉)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)色(屋根)-基板寸法(縦×横)(mm)160×90色(マンセル値)5YR8.5/0.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)150×250×120外形寸法縦(mm)-色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)寸法(横×縦×深さ)(mm)-ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5ハンドル部有効深さ(mm)-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 屋外の機器収納(今回は1回線火災受信機)
建設業・工事業

大きさのバリエーションが豊富なのと、施工がしやすく助かってます。
コスパも良く製品には非常に満足していますが、無理やり一つ欠点をあげるなら、素人には蓋が開けづらいことくらいです(専門家以外が蓋を開ける必要が無ければむしろ長所かもしれません)

対象商品 : 26241837
2024-06-22
用途: 機械の改良
PON静岡サービス業

仕様が豊富なうえ価格が手頃で使用しやすいと思います。

対象商品 : 26241855
2022-07-27
用途: 屋外のコンセントボックスとして使っています。
不動産業

ガーデン灯などの配線の際、電源コードを分岐するためのコンセントの収納に使っています。過去に、集合住宅の光ケーブル及び同軸ケーブル用のMDFとして日東工業のボックスを使い、満足していたため、今回も同メーカーのものを購入しました。このサイズでは、他メーカー製に比べ、深さ(奥行き)が十分あるので、使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 26233358
2020-05-27
用途: タイマー付き散水栓の収納

藤原産業のセフティー3、SAW-1を収納しました。雨が侵入して不具合が発生したからです。これで問題が解決すると思われます。屋根付きで安いけれども良く出来ています。ちなみに扉は透明です。

対象商品 : 26241828
2020-08-18
用途: 後付け制御BOXとして
株式会社波多野製作所

ある程度の機器も収納できるので、非常に使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする