MGK-4045 3点機能付き透明 明和グラビア 26245915

 

MGK-4045 3点機能付き透明 明和グラビア 26245915
MGK-4045 3点機能付き透明 明和グラビア 26245915
MGK-4045 3点機能付き透明 明和グラビア 26245915

3点機能付き透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(40cm×20m)
厚さ(mm)0.45
内容量1本(40cm×20m)注文コード26245915品番MGK-4045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌

用途デスク、食堂用テーブル材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.45長さ(m)20幅(cm)40耐熱温度(℃)60アズワン品番64-4044-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする