明和グラビア
3点機能付き透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本(91cm×10m)
1本(30cm×10m)
1本(40cm×10m)
1本(90cm×10m)
1本(100cm×10m)
1本(120cm×50m)
1本(120cm×20m)
1本(120cm×10m)
1本(130cm×20m)
1本(130cm×30m)
1本(180cm×50m)
1本(180cm×30m)
厚さ(mm)
1
1
2
1.5
0.18
0.45
0.25
0.2
0.3
全28種類を一覧で見る
内容量
1本(91cm×10m)
注文コード
26246028
品番
MGK-9110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,630
3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
幅(cm)
91
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-37
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26246028
MGK-9110
60864344
MGK-9110
3点機能付透明フィルム
明和グラビア
1巻
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました