明和グラビア
ノーマル透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(92cm×10m)
1本(91.5cm×10m)
1本(92cm×10m)
1本(92cm×6m)
1本(120cm×20m)
1本(120cm×10m)
1本(120cm×50m)
1本(120cm×30m)
1本(135cm×50m)
1本(135cm×30m)
厚さ(mm)
1
1.5
2
3
1
0.5
0.15
0.2
0.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1本(92cm×10m)
注文コード
26246369
品番
MG-004
参考基準価格(税別)
¥32,550
販売価格(税込)
¥19,270
販売価格(税別)
¥
17,518
バスケットに入れる
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
幅(cm)
92
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-04
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500