MG-053 ノーマル透明 明和グラビア 26246448

MG-053 ノーマル透明 明和グラビア 26246448
MG-053 ノーマル透明 明和グラビア 26246448

ノーマル透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(135cm×50m)
厚さ(mm)0.2
内容量1本(135cm×50m)注文コード26246448品番MG-053
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥32,320
販売価格(税別)
29,382
用途デスク、食堂用テーブル材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)50幅(cm)135耐熱温度(℃)60アズワン品番65-0602-10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする