曜日別特売
WBMA-40RF-R ホワイトボードマーカー専用補充インキ パイロット 26248015

WBMA-40RF-R ホワイトボードマーカー専用補充インキ パイロット 26248015
WBMA-40RF-R ホワイトボードマーカー専用補充インキ パイロット 26248015
WBMA-40RF-R ホワイトボードマーカー専用補充インキ パイロット 26248015
WBMA-40RF-R ホワイトボードマーカー専用補充インキ パイロット 26248015

ホワイトボードマーカー専用補充インキ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1個注文コード26248015品番WBMA-40RF-R
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ボードマーカー用補充用インク(スポイト付)
インク補充手順:1.ボードマーカーの後端に切り込みがありますので、その部分に硬貨を差し込み、隙間を広げるようにこじ開けて尾栓を取って下さい。
2.添付のスポイトでインキを吸い上げ、中綿に先端を根元まで差し込み、ゆっくりと補充して下さい。
3.補充後は、尾栓をパチッと音がするまではめて2時間程度を目安に横置きにして下さい。
4.インキビンはキャップを必ず閉めて下さい。
※対応品番:WBME-15M-色、WBMAR-12L-色、WBMAR-10M-色

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
適合本体ボードマーカー(WBMAR-12L、WBMAR-10M、WBME-15M)インク色商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: まだまだ使えるのに!
建設業・工事業

いままでインク切れの度新調していましたが、こちらを使用するようになって、本体をほぼ買い替える事が無くなりました。小さな々資源節約ですが、精神衛生上非常にによろしい!
なお他社製品にも応用していますが、こちらは自己責任で!

2025-04-02
用途: 授業の板書に使用
鹿島田塾教育・研究機関

学習塾の授業の板書にホワイトボードマーカ―を使用しています。多くの本数にインクを入れることができるので、とても重宝しています。今後も使用していこうと思います。

2025-02-25
用途: ホワイトボードに作業計画や予定を書き込む
建設業・工事業

マジック補充インキを購入して、復活したのでボードマーカーも有るかと捜したところ見つけました。
これも見事復活して大満足です。

対象商品 : 26247988
2024-08-30
用途: ホワイトボードマーカーのインク補充

インクも最後まで補充でき、無駄がない。量も手ごろで使い勝手がよい。

対象商品 : 26247988
2024-08-13
用途: 市販のボードマーカーのインク補充に。
小山畜産青梅工場

市販のホワイトボードマーカーは直ぐにインクが無くなってしまい廃棄していました。マジックと違ってまだまだペン芯が硬くて丈夫なのに書けなくなったら廃棄していました。
もったいないので書けなくなったらボードマーカーを分解して当インクを充填してペン先が使えなくなるまでボードマーカーを使用しています。インクを充填するとマーカーはかなり長く使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 26247988
2022-08-18
用途: ホワイトボードマーカーのインク補充
株式会社松井組

ホワイトボードマーカーのインクを補充するときに使用しています。

対象商品 : 26247988
2022-04-10
用途: DIYいろいろ整備
製造業

自宅でホワイトボードに引き継ぎ事項書いていますが、カートリッジタイプではないペンを使っているので試しに補充してみましたが無事にしっかりかけるようになったので使用品としては安価になりました。

対象商品 : 26247988
2021-11-22
用途: 予定の記載にて使用
製造業

芯は使えるのにインクが無くて使えない。その度に新しいペンを。こちらの商品は芯に付属のスポイトで流し込み、ペンのノックを押し込み補充して使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする