HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885

 

HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885
HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885
HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885
HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885
HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885
HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885
HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885
HIR-MS101-V ストレートアイロン アイリスオーヤマ 26254885

ストレートアイロン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台ラベンダー注文コード26254885品番HIR-MS101-V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。

電源(V)AC100‐240、50/60Hz温度(℃)アイロン板:約120~約200消費電力(W)AC100V時:最大500、AC240V時:最大800、1時間あたりの目安:40ラベンダー電源コード(m)1.8材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする