曜日別特売

FCD/SCSウエハチャッキ弁 20SWZUシリーズ20SWZU-150A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26261088
品番
20SWZU-150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品

呼び径
6B
接続
ウエハ
最高許容圧力(MPa)
【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0
アズワン品番
64-3859-50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする