ヤナセ(柳瀬)
ユニTOPセラミック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26271623
品番
TOP180S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
バリ取り、キズ取り
粒度
40
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
適合材
ステンレス、鉄
砥材
セラミック
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セラミックディスク セラミック砥材でより早く、力強く
参考になった