ヤナセ(柳瀬)
極メタル(ジルコニア)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
60
40
60
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26272768
品番
KMZ04
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途
バリ取り、キズ取り、錆落とし
粒度
60
適合材
鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)
15
砥材
ジルコニア
外径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります