ヤナセ(柳瀬)
YFサンダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
600
120
240
320
600
1000
タイプ
標準
標準
MIX
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26272908
品番
YFS100S13
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途
ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
粒度
600
適合材
ステンレス、アルミ、木工
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
100
タイプ
標準
幅(mm)
25
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります