曜日別特売
YFS100S15 YFサンダー ヤナセ(柳瀬) 26272917

YFサンダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度1000
タイプ標準
内容量1箱(5枚)注文コード26272917品番YFS100S15
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。

用途
ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
粒度1000適合材ステンレス、アルミ、木工穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100タイプ標準幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])8000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする