ヤナセ(柳瀬)
NEOフラップ Pタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
180
40
150
180
外径(Φmm)
10
10
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26272996
品番
JF102039
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コアを小さくして使い代が長くなりました。
ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。
お求めやすい小箱5本入りにしました。
粒度
180
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります