曜日別特売
JF152039 NEOフラップ Pタイプ ヤナセ(柳瀬) 26273057

NEOフラップ Pタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度180
外径(Φmm)15
内容量1箱(5枚)注文コード26273057品番JF152039
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コアを小さくして使い代が長くなりました。
ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。
お求めやすい小箱5本入りにしました。

粒度180外径(Φmm)15軸径(Φmm)3幅(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする