BKFA-75 セーフティブラシ(ホイール型) ヤナセ(柳瀬) 26273249

セーフティブラシ(ホイール型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード26273249品番BKFA-75
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。

軸径(Φmm)6厚さ(mm)8タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)25毛丈(mm)22.5外径(Φmm)78RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする