曜日別特売
D125MA-120 マジックディスク エコノミータイプ 穴有り ヤナセ(柳瀬) 26273583

マジックディスク エコノミータイプ 穴有り

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度120
内容量1箱(5枚)注文コード26273583品番D125MA-120
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
用途
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
粒度120寸法(Φmm)125砥材アルミナタイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26273556
2020-05-14
用途: 修理

使用に際して特に問題はありませんでした。
自分が使うのにはPBの穴無の方が良かったかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする