曜日別特売
JQ-07 ステンレスザル サンクラフト 26273934

JQ-07 ステンレスザル サンクラフト 26273934
JQ-07 ステンレスザル サンクラフト 26273934
JQ-07 ステンレスザル サンクラフト 26273934

ステンレスザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)15
内容量1個注文コード26273934品番JQ-07
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

補強線などパーツがない一体成型なので洗いやすく、押しても凹まない丈夫な網を使用

材質18-8ステンレス質量(g)約83サイズ(cm)15線径(Φmm)0.47容量(g)75メッシュ16高さ(cm)6アズワン品番64-3964-71外径(Φcm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする