曜日別特売
0560 0400 TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 26274284

0560 0400 TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 26274284
0560 0400 TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 26274284
0560 0400 TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 26274284
0560 0400 TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 26274284
0560 0400 TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 26274284
0560 0400 TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 26274284
0560 0400 TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 26274284

TESTO440マルチ環境計測器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード26274284品番0560 0400
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現
環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています
ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。
PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。

セット内容マルチ環境計測器 testo 400本体、風量測定器用キャリングケース、ソフトウェア「testo DataControl」、接続ホース、USBケーブル付き電源、出荷検査書、取扱説明書測定範囲【NTCサーミスタ温度】測定範囲-40~150℃、【K熱電対(NiCr-Ni)】-200~1370℃、【ピエゾ抵抗式圧力センサ】-100~200hPa、【絶対圧(内蔵センサと外付けプローブ)】700~1100hPa本体質量(g)510精度【NTCサーミスタ温度】±0.2℃±1Digit(-25~74.9℃)・±0.4℃±1Digit(-40~-25.1℃)・±0.4℃±1Digit(+75~99.9℃)・測定値の±0.5%±1Digit(その他の範囲)、【K熱電対(NiCr-Ni)】±(0.3℃+測定値の0.1%)±1Digit、【ピエゾ抵抗式圧力センサ】±(0.3pa+測定値の1%)±1Digit(0~25hPa)・±(0.1hPa+測定値の1.5%)±1Digit(25.001~200hPa)、【絶対圧(内蔵センサと外付けプローブ)】±3hPaプローブ【接続可能なプローブ】Bluetooth(R) プローブまたはスマートプローブ×4本/有線プローブまたはNTCサーミスタ温度プローブ×2本/K熱電対×2本分解能【NTCサーミスタ温度】0.1℃、【K熱電対(NiCr-Ni)】0.1℃、【ピエゾ抵抗式圧力センサ】0.001hPa、【絶対圧(内蔵センサと外付けプローブ)】0.1hPa保護等級IP40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×95×39インターフェースBluetooth(R)/USB/無線LAN材質(ハウジング)プラスチックバッテリーリチウムイオンバッテリーディスプレイ5.0インチタッチパネル解像度HD 1280×720 ピクセルバッテリー容量(mAh)5550色(本体)黒/オレンジ保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-3966-58動作温度範囲(℃)-5~45カメラ仕様メインカメラ:8.0MP/フロントカメラ5.0MP容量(GB)2バッテリー寿命約10パネル駆動方式IPS(160K)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする