オモイオ (omoio)
まっててねH1 TS-H1シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
PP・スチール
注文コード
26274327
品番
TS-H1
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定式ベビーチェア
可動部分がなく乗せおろしがスムーズにできるベビーチェア
平面にもコーナーにも設置可能(コーナー用金具同梱)
施工が必要な商品です
材質
PP・スチール
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×970
コード
10000101
使用場所
平面・コーナー兼用
アズワン品番
64-3967-76
適合年齢(歳)
0~2(生後5ヶ月~24ヶ月の乳幼児)