B01191 黒シダほうき 高砂 26276147

黒シダほうき

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は幅・全長・材質など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
220
材質
草/アレンファイバー、頭/ポリプロピレン
注文コード
26276147
品番
B01191
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

黒シダほうき伸縮のスペアです

材質
草/アレンファイバー、頭/ポリプロピレン
幅(mm)
220
タイプ
伸縮 スペア
アズワン品番
64-4056-12
毛足(cm)
16
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする