AFFARI OF SWEDEN
テラコッタトレイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26276487
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデニング用の、テラコッタのトレイ。クレイの質感が残され、アンティークな風合いを楽しめます。ポットの下に敷いたり、インテリアにもおすすめです。
用途
ガーデンアイテム
材質
クレイ
色
ホワイト
寸法(cm)
Φ10
高さH(cm)
2.5