高砂
排水管クリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26277057
品番
S11401
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
排水口の中のたまった汚れを掃除します
材質
毛/ナイロン、ハンドル/PS、ワイヤー/ステンレス、カバー/ポリプロピレン
幅(mm)
170
全長(mm)
4200(420)
直径(Φmm)
40
区分
新品
アズワン品番
64-4057-50