曜日別特売
0385B501 ブラダー385 0385Bシリーズ ケンツメディコ 26277775

0385B501 ブラダー385 0385Bシリーズ ケンツメディコ 26277775
0385B501 ブラダー385 0385Bシリーズ ケンツメディコ 26277775

ブラダー385 0385Bシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズS
内容量1箱注文コード26277775品番0385B501
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

綿カフ385ブラダーセットM・Lのブラダーのみです。
S・Mの2サイズです。綿カフ385M・LのブラダーはMサイズで共通です。

材質PVCサイズS寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラダー】142×112アズワン品番64-4061-37チューブ長さ(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする