ケンツメディコ
ブラダー385 0385Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M/L
S
M/L
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
26277784
品番
0385B502
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
綿カフ385ブラダーセットM・Lのブラダーのみです。
S・Mの2サイズです。綿カフ385M・LのブラダーはMサイズで共通です。
材質
PVC
サイズ
M/L
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ブラダー】227×127
アズワン品番
64-4061-38
チューブ長さ(mm)
1000