- コーズィ バスケット ウィズハンドル NORDAL 26279068

- コーズィ バスケット ウィズハンドル NORDAL 26279068
- コーズィ バスケット ウィズハンドル NORDAL 26279068

コーズィ バスケット ウィズハンドル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード26279068品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

柔らかくしなりのあるシーグラスで編んだバスケット。日本のい草に似た素朴な風合いで、とても軽くて使いやすく、折りたたんだ時と広げた時、二つの楽しみ方ができます。

用途インテリア小物材質シーグラス質量(kg)0.34寸法(cm)Φ40高さH(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする