曜日別特売
WK4106AK フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 26279646

フル接地防水ダブルコンセント

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード26279646品番WK4106AK
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様フル接地防水ダブルコンセント、抜け止め式・アースターミナル付、露出・埋込両用ブラウンコンセント個数2個口コンセント形状接地2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08742501
2023-02-15
用途: 自宅防犯用センサーライトの電源として使用

自宅の防犯センサーライトの電源として購入です。未来工業の露出型ボックスPVR16-BC1GMと寸法がピッタリ合うので良かったです。

5が参考にしています
対象商品 : 41057292
2021-10-30
用途: 屋外コンセントの施工
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルでコストパフォーマンスに優れたお品に感激しています。品質にもまんぞくしています。

2が参考にしています
対象商品 : 41057301
2021-06-08
用途: 屋外作業用コンセントの交換
アネックソフト株式会社製造業

2口あるコンセントのピッチが広いタイプなので、使用器具のプラグ側の抜き差しが比較的やりやすい。標準ピッチのものだとプラグをひねって取付けたり取り外したりするのがとてもやりにくいが、これはだいぶやりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 41057292
2020-12-28
用途: 既設の物が劣化したため入れ替え
医療・福祉・介護関連業

製品については既設の物と同一メーカー同一商品だったので全く問題なかったです。

対象商品 : 41057292
2020-03-15
用途: 屋外でのDIY時
その他業種

未来工業製スイッチボックス(PVR16-BC1GJ)との組み合わせは問題なくフィットしました。配線もし易く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 26279646
2020-05-09
用途: カーポートへ取り付け

色合いも柱色に合っておりアース付き3Pコンセントが差し込み可能で満足

対象商品 : 41057292
2018-10-03
用途: 塗装後の更新
PBU出版部教育・研究機関

前品とサイズ、形もぴったりでしっかり取り付けられました。
到着日も迅速で重宝致しました。

対象商品 : 08742501
2018-09-01
用途: 井戸ポンプの電源に・・・
建設業・工事業

コンクリートブロックに取り付けましたが、非常に上手く行きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする