XFY-17J8/82 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック) 26279698

天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セットタイプL82タイプ注文コード26279698品番XFY-17J8/82
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途
浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
仕様横格子材質(本体)PP樹脂製タイプL82タイプ色(マンセル値)ライトブラウン(8.1YR7.0/4.0)
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26279707
2022-07-30
用途: 浴室換気扇
建設業・工事業

ユニットバスの天井に新規で設置しました
値段が安くとても静かで満足です

対象商品 : 19006348
2022-06-23
用途: 居室排気
不動産業

以前のものより、交換、メンテナンスはしやすくなっています。耐久性はこれからですが、音も静かです。

対象商品 : 19006348
2021-02-13
用途: トイレの換気用

音が静かで吸引力も満足している。
取付も簡単で満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする