オーディーエー
冷凍ストッカーフォーティーワン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26282919
品番
BD-41
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
付属品
霜鳥ヘラ×1DLI2201
質量(kg)
22
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
41/43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×315×866
有効内容量(L)
41
冷却方式
直冷式霜鳥方式:手動
アズワン品番
64-4188-34
メーカー商品コード
8-0690-0401