サンテック
ホットサンドメーカー FSNシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
寸法(mm)
【焼面】95×95
【焼面】95×95
【焼面】95×95(×2枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26283086
品番
SHS-1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
人気のホットサンドが簡単に、しかもスピーディーに、場所をとらないコンパクト設計。
寸法(mm)
【焼面】95×95
間口W×奥行D×高さH(mm)
185×385×175
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
単相100
温度調節
液体膨張式可変サーモスタット0~200℃
アズワン品番
64-4189-79
タイマー
5分計FSN0301
メーカー商品コード
8-0935-0101
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000