曜日別特売
SEL-75RL S-1(M12XP1.75) 一般キャスター SELシリーズ ナンシン 26283996

一般キャスター SELシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75ストッパーストッパー付ストッパー仕様S-1注文コード26283996品番SEL-75RL S-1(M12XP1.75)
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【用途】
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)400取付高(mm)96材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20ストッパーストッパー付取付ねじ込み式スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)30始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)18旋回半径R(mm)71アズワン品番64-4284-04ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする