曜日別特売
DN-50B M10XP1.5X15 デザインキャスター DNシリーズ ナンシン 26284145

デザインキャスター DNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)52ストッパー注文コード26284145品番DN-50B M10XP1.5X15
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

幅広いラインナップ!小径から大径まで幅広いラインナップ。使用目的に合わせて選択が可能です。
【用途】
ディスプレイ什器、AVラック、OA機器、各種カート、医療機器、計測装置、オフィス家具、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
キャスターの受け皿は大を使用可能

車輪径(Φmm)52許容荷重(N)400取付高(mm)66材質(車輪)ナイロンストッパースパナD取付ねじ込み式偏心E(mm)20旋回半径R(mm)55アズワン品番64-4285-67ねじサイズM10×P1.5車輪幅W1(W2)(mm)47(8)ステム長(mm)15取付ナット17mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする